LEDS-C4 - Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) diámetro 5,5 - 11,5mm 4 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 24 mm
Longitud - 71 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E512-00-00
Ref.Sonepar
914632
EAN
8445386458144
Accesorio:
sí
Anchura:
24 mm
Longitud:
71 mm
LedsC4 IP Connector 71-E512-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Nylon. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.03 Longitud del producto (mm): 71 Anchura o diámetro del producto (mm): 24 IP: IP68 (2m).
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


