LEDS-C4 - Conector IP68 anticondensación de 2 entradas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Azul
Anchura - 23 mm
Longitud - 88 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E112-00-00
Ref.Sonepar
600833
EAN
8435575372016
Accesorio:
sí
Color:
Azul
Anchura:
23 mm
Longitud:
88 mm
LedsC4 Water proof connection box 71-E112-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Tecnopolímero. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.04 Longitud del producto (mm): 88 Anchura o diámetro del producto (mm): 23 IP: IP68 1M. Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


