LEDS-C4 - Conector izquierdo negro carril - 71-7538-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 35.2 mm
Altura/profundidad - 35.2 mm
Longitud - 139.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7538-60-00
Ref.Sonepar
600802
EAN
8435526866045
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
35.2 mm
Altura/profundidad:
35.2 mm
Longitud:
139.3 mm
Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track Euro Dali Left mains connector 71-7538-60-00V1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.08 Longitud del producto (mm): 139.3 Anchura o diámetro del producto (mm): 35.2 Altura del producto (mm): 35.2 IP: IP20. Equipo incluido: No.


