LEDS-C4 - CONSOLA TÁCTIL DMX RDM PROGRAMABLE. 1024 CANALES DMX. PUERTO ETHERNET. 500 ESCE - 71-B116-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 106 mm
Altura/profundidad - 11 mm
Longitud - 146 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B116-00-00
Ref.Sonepar
1329027
EAN
8445386369891
Anchura:
106 mm
Altura/profundidad:
11 mm
Longitud:
146 mm
LedsC4 Performance Console DMX 71-B116-00-00 Solución de control de uso interior Material de la estructura: Cristal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.34 Longitud del producto (mm): 146 Anchura o diámetro del producto (mm): 106 Altura del producto (mm): 11 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


