LEDS-C4 - DIFUMINADOR DE HALO - 71-7893-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Anchura - 28 mm
Altura/profundidad - 2 mm
Diámetro - 28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7893-00-00
Ref.Sonepar
733591
EAN
8435575315990
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
28 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
28 mm
Play es la colección de downlights más modular del mercado. Cuenta con distintos módulos LED de 1,5, 3, 7, 13 y 18W a los que se les puede añadir una gran variedad de marcos y accesorios, obteniendo así el downlight específico necesario para cada situación. Dispone además de 4 ópticas con distintas aperturas que van de Ultra Narrow -7º- a Ultra Spot -50º- y se ofrece en 3 temperaturas de color: 2700, 3000K, 4000K además de opciones Warm-Dimming y tunnable white.. LedsC4 Halo diffuser (5Un.) 71-7893-00-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: PMMA. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Anchura o diámetro del producto (mm): 28 Altura del producto (mm): 2 Equipo incluido: No.


