LEDS-C4 - DIFUSOR ELÍPTICO (5U.)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 63 mm
Altura/profundidad - 2 mm
Diámetro - 63 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E261-00-00
Ref.Sonepar
1318078
EAN
8445386116228
Accesorio:
sí
Anchura:
63 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
63 mm
Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Elliptical diffuser 71-E261-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Policarbonato. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.04 Anchura o diámetro del producto (mm): 63 Altura del producto (mm): .
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


