LEDS-C4 - Difusor elíptico PLAY transparente - 71-5167-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Anchura - 44 mm
Altura/profundidad - 2 mm
Diámetro - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-5167-00-00
Ref.Sonepar
461402
EAN
8435381498078
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
44 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
44 mm
Difusor elíptico (5u.)
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


