LEDS-C4 - DIFUSOR MICROPRISMATICO PARA INFINITE PRO 1700MM - 71-A940-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Longitud - 1694 mm

  • Anchura - 47 mm

  • Altura/profundidad - 8 mm

  • Diámetro - 47 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-A940-00-00

Ref.Sonepar

1302390

EAN

8445386228259

Accesorio:

sí

Longitud:

1694 mm

Anchura:

47 mm

Altura/profundidad:

8 mm

Diámetro:

47 mm

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.. LedsC4 Microprismatic diffuser For Infinite Pro 1700mm 71-A940-00-00 Accesorio de uso interior Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: MICROPRISMATIC. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.15 Longitud del producto (mm): 1694 Anchura o diámetro del producto (mm): 47 Altura del producto (mm): .

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4