LEDS-C4 - DIFUSOR MICROPRISMATICO PARA INFINITE PRO 856MM - 71-A938-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Longitud - 848 mm
Anchura - 47 mm
Altura - 8 mm
Diámetro - 47 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-A938-00-00
Ref.Sonepar
843869
EAN
8445386228235
Accesorio:
sí
Longitud:
848 mm
Anchura:
47 mm
Altura:
8 mm
Diámetro:
47 mm
Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.. LedsC4 Microprismatic diffuser For Infinite Pro 856mm 71-A938-00-00 Accesorio de uso interior Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: MICROPRISMATIC. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.09 Longitud del producto (mm): 848 Anchura o diámetro del producto (mm): 47 Altura del producto (mm): .
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


