LEDS-C4 - Divisor señal DMX 4 salidas - 71-B125-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 92 mm
Altura/profundidad - 62 mm
Longitud - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B125-00-00
Ref.Sonepar
913241
EAN
8445386369907
Anchura:
92 mm
Altura/profundidad:
62 mm
Longitud:
72 mm
LedsC4 4 signal divider DMX 71-B125-00-00V1 Solución de control de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.13 Longitud del producto (mm): 72 Anchura o diámetro del producto (mm): 92 Altura del producto (mm): 62 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


