LEDS-C4 - Downlight DOME qr-cbc51/mr16 50W negro

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DN-1600-60-00

Ref.Sonepar

207146

EAN

8435381440251

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight Dome qr-cbc51/mr16 de 50W con acabado en color negro, que se ha construido en acero.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4