LEDS-C4 - Downlight DOME qrcbc-51/qpar-16 d.120 50W blanco - DN-1600-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DN-1600-14-00
Ref.Sonepar
112643
EAN
8435381440237
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
140 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


