LEDS-C4 - Downlight IP66 Max redondo profundo LED 17.3W 3000K negro 2047lm óptica 31° - AT16-18W9M3BB60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 36...36 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AT16-18W9M3BB60
Ref.Sonepar
833255
EAN
8445386218366
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
36...36 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
17.3...17.3 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2047...2047 lm
Eficacia luminosa:
118...118 lm/W
Anchura:
140 mm
Altura/profundidad:
113 mm
Diámetro exterior:
140 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2


