LEDS-C4 - Downlight LITE 75mm 6,7W 2700K CRI80 32,2 blanco IP54 527lm - 90-A026-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 200...200 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90-A026-14-00
Ref.Sonepar
895892
EAN
8435575398399
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
200...200 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
7...7 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
639...639 lm
Eficacia luminosa:
75...75 lm/W
Factor de potencia:
0.52
Anchura:
75 mm
Altura/profundidad:
69 mm
Diámetro exterior:
75 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


