LEDS-C4 - Downlight MULTIDIR SURFACE SMALL SINGLE 8W negro IN IP20 / OUT IP54 - AU15-AAG1NABU60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Giratorio y orientable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AU15-AAG1NABU60
Ref.Sonepar
833254
EAN
8445386149936
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
331...331 lm
Eficacia luminosa:
41...41 lm/W
Longitud:
120 mm
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
125 mm
Diámetro exterior:
120 mm
Número de polos:
2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí


