LEDS-C4 - Downlight MULTIDIR TRIM BIG DOUBLE 46.2W blanco neutro 4000K CRI 90 59º ON-OFF negro IN IP20 / OUT IP54 5704lm - AU19-25X9F1OU60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Giratorio y orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Superficie de barrido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AU19-25X9F1OU60
Ref.Sonepar
1022155
EAN
8445386163086
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
1400...1400 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
49.1...49.1 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6332...6332 lm
Eficacia luminosa:
111...111 lm/W
Factor de potencia:
0.95
Longitud:
330 mm
Anchura:
180 mm
Altura/profundidad:
121 mm
Diámetro exterior:
180 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2


