LEDS-C4 - Driver Phase-Cut 220-240V - 71-C239-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

  • Regulable DALI - no

  • Regulable DMX - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-C239-00-00

Ref.Sonepar

1305425

EAN

8445386914268

Apto para uso en exteriores:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Intensidad de salida desde/hasta:

700...700 mA

LedsC4 Driver Phase-Cut 220-240V 71-C239-00-00 Driver de uso interior Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.07 Factor de potencia: 0.90.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4