LEDS-C4 - DRIVER PHASE-CUT TRIDONIC LCBI 25W 700MA BASIC PHASE-CUT SR - 71-A299-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Regulable DMX - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-A299-00-00
Ref.Sonepar
825557
EAN
8445386099484
Apto para uso en exteriores:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
145 mm
Anchura:
51 mm
Altura:
30 mm
Diámetro:
51 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


