LEDS-C4 - Driver Slim DALI-2 / 4,2-9,1W / 100-240V with fast connectors DALI-2/PUSH - 71-C108-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - sí
Atenuable por DALI-2 - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-C108-00-00
Ref.Sonepar
1307763
EAN
8445386991740
Apto para uso en exteriores:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Intensidad de salida desde/hasta:
700...700 mA
Clase de protección:
II
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


