LEDS-C4 - Driver Slim DALI-2 / 5,6-14,7W / 100-240V with fast connectors DALI-2/PUSH - 71-C110-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

  • Regulable DALI - sí

  • Atenuable por DALI-2 - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-C110-00-00

Ref.Sonepar

1307762

EAN

8445386991764

Apto para uso en exteriores:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Intensidad de salida desde/hasta:

350...350 mA

Clase de protección:

II

LedsC4 Driver Slim DALI-2 / 5,6-14,7W / 100-240V with fast connectors 71-C110-00-00 Driver de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.08 Clase 2. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4