LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE PARED IP66 BAT ROUND OVAL LED 3W 2700K ON-OFF MARRÓN 77LM - 05-E108-J6-CK

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Marrón

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E108-J6-CK

Ref.Sonepar

1232303

EAN

8445386373485

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Marrón

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

77...77 lm

Eficiencia lumínica:

26 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.41

Anchura:

52 mm

Longitud:

67 mm

Diámetro:

52 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga. LedsC4 Bat Round Oval 05-E108-J6-CK Empotrable de pared de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Marrón. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.19 Longitud del producto (mm): 67 Anchura o diámetro del producto (mm): 52 Salida del producto (mm): 2 Clase 2. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 2W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 11.2. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: <4%. Flujo real (lm): 77. Lm / W reales: 26. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 2.8. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3. Factor de potencia: 0.41. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4