LEDS-C4 - Empotrable de pared IP66 Bat Square Lineal LED 3 4000K 10lm blanco - 05-E112-14-CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-E112-14-CM
Ref.Sonepar
1058204
EAN
8445386373812
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
10...10 lm
Eficiencia lumínica:
3 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.41
Anchura:
52 mm
Longitud:
67 mm
Diámetro:
52 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


