LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE PARED IP66 MICENAS SYMMETRICAL LED 10.3W SW 2700-3200-4000K ON-OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-E183-34-EH
Ref.Sonepar
1220232
EAN
8445386863887
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
776...776 lm
Eficiencia lumínica:
84 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
1
Anchura:
298 mm
Altura/profundidad:
85 mm
Diámetro:
298 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


