LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP65-IP67 GEA COB Ø125MM DRY® LED 10.5W 2700K ON-OFF ACERO - 55-E166-CA-CK

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Corriente nominal - 500...500 mA

  • Unidad de control incluida - sí

  • Dimable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55-E166-CA-CK

Ref.Sonepar

1283692

EAN

8447651003646

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

500...500 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

I

Apto para potencia de lámpara:

9...9 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

790...790 lm

Eficiencia lumínica:

83 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

125 mm

Diámetro exterior:

125 mm

Con capacidad de vuelco:

sí

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Gea es la colección de empotrables de suelo más versátil de LEDS C4 ya que ofrece una amplia variedad de opciones para cubrir todas la necesidades de cualquier tipo de proyecto de exterior. De diseño resistente y alta durabilidad, cuenta con materiales y procesos de protección especial para maximizar la vida útil del producto. Ideal para instalar en ambientes húmedos o incluso primera línea de mar. Su fuerte estructura permite la instalación incluso en zonas con tránsito rodado de vehículos.. LedsC4 Gea Cob ø125mm DRY® 55-E166-CA-CK Empotrable de suelo de uso exterior para iluminar hacia arriba. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Metros del cable incluido: 1. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316, Aluminio. Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Temperatura máx.: 50ºC. Peso neto del producto (Kg): 1 Anchura o diámetro del producto (mm): 125 Salida del producto (mm): 133 Clase 1. Prueba hilo incandescente: 850. IP: IP65-IP67. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 9W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 9.2. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 869. Lm / W reales: 83. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 18. Equipo incluido: Si. Potencia total: 10.5. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4