LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP65-IP67 GEA COB Ø185MM DRY® LED 13.4W 2700K ON-OFF ACERO - 55-E155-CA-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Unidad de control incluida - sí
Dimable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E155-CA-CK
Ref.Sonepar
1307175
EAN
8445386937854
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
11.7...11.7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1445...1445 lm
Eficiencia lumínica:
119 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.94
Anchura:
185 mm
Diámetro exterior:
185 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3


