LEDS-C4 - Empotrable de suelo IP65-IP67 Kay 185mm LED 21.6W 3000K Acero inoxidable AISI 316 1890lm - 55-E020-CA-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - sí
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E020-CA-CL
Ref.Sonepar
828115
EAN
8445386115863
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
21.6...21.6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1890...1890 lm
Eficiencia lumínica:
80 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.97
Anchura:
185 mm
Altura/profundidad:
134 mm
Diámetro exterior:
185 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


