LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP67 GEA PRO Ø220MM DRY® LED 23.7W 2700K DALI-2/PUSH - 55-E142-CA-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 850...850 mA
Unidad de control incluida - sí
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E142-CA-CK
Ref.Sonepar
1305395
EAN
8445386937519
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
850...850 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
20...20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1646...1646 lm
Eficiencia lumínica:
76 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.93
Anchura:
300 mm
Altura/profundidad:
255 mm
Diámetro exterior:
300 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


