LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP67 MAX BIG ROUND TRIM LED 12.4W RGB-3000K ACERO INOXI - AT12-13NNF1BBCA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de balasto - No requerido

  • Unidad de control incluida - no

  • Regulable 0-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AT12-13NNF1BBCA

Ref.Sonepar

1279125

EAN

8445386886626

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

III

Apto para potencia de lámpara:

12.4...12.4 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

103...103 lm

Eficiencia lumínica:

8 lm/W

Color de la luz:

RGB

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

110 mm

Altura/profundidad:

78 mm

Diámetro exterior:

110 mm

Con capacidad de vuelco:

sí

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Big Round Trim AT12-13NNF1BBCA Empotrable de suelo de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316. Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.93 Anchura o diámetro del producto (mm): 110 Altura del producto (mm): 78 Ø del agujero para empotrar (mm): 85 Clase 3. IP: IP66-IP67. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 12.4W. Temperatura de color: RGB-3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 10.4. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 103. Lm / W reales: 8. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 12.4.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4