LEDS-C4 - Empotrable de suelo IP66-IP67 Max Big Round Trim LED 13.8 3000K acero inoxidable AISI 316 1086lm - AT12-14W9S3BBCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AT12-14W9S3BBCA
Ref.Sonepar
903856
EAN
8445386447889
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
13.8...13.8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1086...1086 lm
Eficiencia lumínica:
79 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
110 mm
Altura/profundidad:
78 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


