LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP67 MAX BIG ROUND TRIM LED 15.5W 3000K DALI-2 ACERO IN - AT12-13W9S1DSCA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AT12-13W9S1DSCA

Ref.Sonepar

1258529

EAN

8445386871547

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

13.7...13.7 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

980...980 lm

Eficiencia lumínica:

63 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

110 mm

Altura/profundidad:

78 mm

Diámetro exterior:

110 mm

Con capacidad de vuelco:

sí

Número de polos:

2

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Big Round Trim AT12-13W9S1DSCA Empotrable de suelo de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Material de la estructura: Aluminio, Acero inoxidable AISI 316. Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.17 Anchura o diámetro del producto (mm): 110 Altura del producto (mm): 78 Ø del agujero para empotrar (mm): 85 Clase 2. IP: IP66-IP67. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: TCI. Potencia máxima de la fuente de luz: 13.7W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 10.0. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: <3%. Flujo real (lm): 980. Lm / W reales: 63. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240V/50-60Hz. Voltaje: 36. Equipo incluido: Si. Potencia total: 15.5. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: DALI-2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4