LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP67 MAX MEDIUM ROUND TRIM LED 6W 3000K ON-OFF ACERO IN - AI12-P4W9S1OSCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AI12-P4W9S1OSCA
Ref.Sonepar
1307495
EAN
8445386870731
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
4...4 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
286...286 lm
Eficiencia lumínica:
48 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
75 mm
Altura/profundidad:
55 mm
Diámetro exterior:
75 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


