LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP67 MAX MEDIUM ROUND TRIMLESS LED 6.5W 2200K GRIS URBA - AI13-P7P8M2BBZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 18...18 V
Tipo de balasto - No requerido
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AI13-P7P8M2BBZ5
Ref.Sonepar
1307819
EAN
8445386804811
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
18...18 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
6.5...6.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
459...459 lm
Eficiencia lumínica:
71 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
58 mm
Altura/profundidad:
90 mm
Diámetro exterior:
58 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


