LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP67 MAX MINI ROUND TRIMLESS LED 2.2W 2200K GRIS URBANO - BA13-P2P8M3BBZ5

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V

  • Tipo de balasto - No requerido

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BA13-P2P8M3BBZ5

Ref.Sonepar

1331707

EAN

8445386802664

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

3...3 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

III

Apto para potencia de lámpara:

2.2...2.2 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

178...178 lm

Eficiencia lumínica:

81 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

32 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Diámetro exterior:

32 mm

Con capacidad de vuelco:

sí

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Mini Round Trimless BA13-P2P8M3BBZ5 Empotrable de suelo de uso exterior Metros del cable incluido: 1. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.09 Anchura o diámetro del producto (mm): 32 Altura del producto (mm): 50 Clase 3. IP: IP66-IP67. IK: IK04. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.2W. Temperatura de color: 2200K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 19.4. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 178. Lm / W reales: 81. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 2.2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4