LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP68 (5M) ARO BIG Ø100 LED 13.2W 2700K 24V-PWM ACERO I - BJ16-12V9N2BBCA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de balasto - No requerido

  • Unidad de control incluida - no

  • Regulable 0-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BJ16-12V9N2BBCA

Ref.Sonepar

1295254

EAN

8445386787985

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

III

Apto para potencia de lámpara:

13.2...13.2 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

612...612 lm

Eficiencia lumínica:

46 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

69 mm

Diámetro exterior:

100 mm

Con capacidad de vuelco:

sí

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas. Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.. LedsC4 Aro Big ø100 BJ16-12V9N2BBCA Empotrable de suelo de uso exterior Metros del cable incluido: 2. Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316. Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2.3 Anchura o diámetro del producto (mm): 100 Altura del producto (mm): 69 Ø del agujero para empotrar (mm): 85 Clase 3. IP: IP66-IP68 (5m). IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 13.2W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 15.3. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 612. Lm / W reales: 46. Voltaje: 18. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 13.2. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: 24V-PWM.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4