LEDS-C4 - Empotrable de suelo IP66-IP68 (5m) aro LED 13.2 blanco cálido 3000K 48V-PWM acero inoxidable AISI 316 1129lm - BJ16-12W9M3BBCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BJ16-12W9M3BBCA
Ref.Sonepar
1061974
EAN
8445386788302
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
13.2...13.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1129...1129 lm
Eficiencia lumínica:
86 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
69 mm
Diámetro exterior:
100 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


