LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE SUELO IP66-IP68 (5M) ARO MEDIUM Ø75 LED 8W 3000K ON-OFF ACERO INO - BJ15-P6W9K3OSCA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

  • Dimable - sí

  • Regulable 0-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BJ15-P6W9K3OSCA

Ref.Sonepar

1267020

EAN

8445386870304

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

6.1...6.1 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

273...273 lm

Eficiencia lumínica:

34 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

75 mm

Altura/profundidad:

63 mm

Diámetro exterior:

75 mm

Con capacidad de vuelco:

sí

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas. Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.. LedsC4 Aro Medium ø75 BJ15-P6W9K3OSCA Empotrable de suelo de uso exterior Metros del cable incluido: 2. Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316. Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.17 Anchura o diámetro del producto (mm): 75 Altura del producto (mm): 63 Ø del agujero para empotrar (mm): 60 Clase 2. IP: IP66-IP68 (5m). IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: TCI. Potencia máxima de la fuente de luz: 6.1W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 8.9. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <3%. Flujo real (lm): 273. Lm / W reales: 34. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240V/50-60Hz. Voltaje: 18. Equipo incluido: Si. Potencia total: 8. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4