LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO BENTO STANDARD SQUARE TRIMLESS LED 18.3W 3000K CRI 92 37.5º - 90-6361-14-60

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90-6361-14-60

Ref.Sonepar

1328000

EAN

8435526843664

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

27...27 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

18.3...18.3 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2105...2105 lm

Eficacia luminosa:

115...115 lm/W

Longitud:

162 mm

Anchura:

94 mm

Altura/profundidad:

55 mm

Diámetro exterior:

94 mm

Número de polos:

2

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.. LedsC4 Bento Standard Square Trimless 90-6361-14-60V3 Empotrable de techo de uso interior Material de la estructura: Aluminio, Policarbonato. Acabado estructura: Blanco, Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.5 Longitud del producto (mm): 162 Anchura o diámetro del producto (mm): 94 Altura del producto (mm): 55 Ø del agujero para empotrar (mm): 95x95 Grosor de techo admitido: 0-18 Clase 3. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. Prueba hilo incandescente: 850. IP: IN IP20 / OUT IP54. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: SAMSUNG. Potencia máxima de la fuente de luz: 18.3W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 11.0. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 2105. Lm / W reales: 115. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 18.3.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4