LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO BENTO WALL WASHER 3 LEDS TRIM LED 3W 3000K CRI 92 BLANCO IN - 90-A113-14-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 9...9 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90-A113-14-00

Ref.Sonepar

1214531

EAN

8445386418841

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

9...9 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

3...3 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

253...253 lm

Eficacia luminosa:

84...84 lm/W

Longitud:

86 mm

Anchura:

39 mm

Altura/profundidad:

49 mm

Diámetro exterior:

39 mm

Número de polos:

2

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.. LedsC4 Bento Wall Washer 3 LEDS Trim 90-A113-14-00 Empotrable de techo Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.11 Longitud del producto (mm): 86 Anchura o diámetro del producto (mm): 39 Altura del producto (mm): 49 Ø del agujero para empotrar (mm): 28x76 Grosor de techo admitido: 0-25 Clase 3. Prueba hilo incandescente: 850. IP: IN IP20 / OUT IP54. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: SAMSUNG. Potencia máxima de la fuente de luz: 3W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 253. Lm / W reales: 84. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 3.