LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO IN 1 X LED MAX. 7W BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Se requiere controlador externo - sí
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 10...10 V
Tensión de la lámpara - 10...10 V
Color - Blanco
Flujo luminoso - 552...552 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-3885-14-M2
Ref.Sonepar
461386
EAN
8435381434687
Se requiere controlador externo:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
10...10 V
Tensión de la lámpara:
10...10 V
Color:
Blanco
Flujo luminoso:
552...552 lm
Longitud:
56 mm
Anchura:
50 mm
Diámetro:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


