LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO LITE DEEP ADJUSTABLE Ø75 LED 13.9W 3000K CRI 92 34º ON-OFF - 90-A187-60-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90-A187-60-00

Ref.Sonepar

1124970

EAN

8445386785240

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

12.3...12.3 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

932...932 lm

Eficacia luminosa:

67...67 lm/W

Factor de potencia:

0.93

Anchura:

75 mm

Altura/profundidad:

92 mm

Diámetro exterior:

75 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Lite es un downlight empotrable con tres tamaños (Ø75, Ø88 y Ø105) que, gracias a su bisel extra incluido permite cubrir todos los diámetros de empotramiento desde Ø65 hasta Ø110mm. Disponible en dos marcos, Deep, que maximiza el confort, y Flat, con una altura de tan solo 40mm, facilita la instalación en techos especialmente bajos. Gracias a las dos opciones fija y ajustable, permite encontrar la solución ideal para cada espacio.. LedsC4 Lite Deep Adjustable Ø75 90-A187-60-00 Empotrable de techo de uso interior Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Policarbonato, Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.21 Anchura o diámetro del producto (mm): 75 Altura del producto (mm): 92 Ø del agujero para empotrar (mm): 65-79 Grosor de techo admitido: 0-38 Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. IP: IN IP20 / OUT IP54. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 12.3W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 16.1. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 932. Lm / W reales: 67. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 36. Equipo incluido: Si. Potencia total: 13.9. Factor de potencia: 0.93. Equipo regulable incluido: ON-OFF.