LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO LITE DEEP FIX Ø105MM LED 13.9W 4000K CRI 92 34º DALI-2/PUS - 90-A182-14-DS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90-A182-14-DS
Ref.Sonepar
1325578
EAN
8445386784793
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
12.3...12.3 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1155...1155 lm
Eficacia luminosa:
83...83 lm/W
Factor de potencia:
0.87
Anchura:
105 mm
Altura/profundidad:
106 mm
Diámetro exterior:
105 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


