LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO NIT RECESSED ROUND FIX Ø105 LED 13.4W 2700K CRI 92 77.1º O - BH11-11V9W1OS14

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BH11-11V9W1OS14

Ref.Sonepar

1318650

EAN

8445386883403

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

11.8...11.8 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1465...1465 lm

Eficacia luminosa:

109...109 lm/W

Factor de potencia:

0.88

Anchura:

105 mm

Altura/profundidad:

73 mm

Diámetro exterior:

105 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Nit es un downlight meticulosamente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. Su capacidad para iluminar espacios de manera uniforme garantiza una distribución natural y controlada de la luz. Con distintas medidas y ángulos de salida, Nit se adapta perfectamente a una amplia gama de arquitecturas, desde espacios con techos altos hasta áreas más compactas, proporcionando tanto iluminación general como direccional con opciones ajustables.. LedsC4 Nit Recessed Round Fix ø105 BH11-11V9W1OS14 Empotrable de techo de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.45 Anchura o diámetro del producto (mm): 105 Altura del producto (mm): 73 Ø del agujero para empotrar (mm): 98 Grosor de techo admitido: 0-35 Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. IP: IN IP20 / OUT IP44. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima de la fuente de luz: 11.8W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 22.6. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 1465. Lm / W reales: 109. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 33.7. Equipo incluido: Si. Potencia total: 13.4. Factor de potencia: 0.88. Equipo regulable incluido: ON-OFF.