LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO PLAY MINI IP65 ROUND FIXED LED 4.5W 2700K CRI 92 34.5º DALI - AG37-P3V9WMDU14

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AG37-P3V9WMDU14

Ref.Sonepar

1324489

EAN

8445386950051

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

3.2...3.2 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

340...340 lm

Eficacia luminosa:

83...83 lm/W

Anchura:

50 mm

Altura/profundidad:

43 mm

Diámetro exterior:

50 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Play es la colección de downlights más modular del mercado. Cuenta con distintos módulos LED de 1,5, 3, 7, 13 y 18W a los que se les puede añadir una gran variedad de marcos y accesorios, obteniendo así el downlight específico necesario para cada situación. Dispone además de 4 ópticas con distintas aperturas que van de Ultra Narrow -7º- a Ultra Spot -50º- y se ofrece en 3 temperaturas de color: 2700, 3000K, 4000K además de opciones Warm-Dimming y tunnable white.. LedsC4 Play Mini IP65 Round Fixed AG37-P3V9WMDU14 Empotrable de techo de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: PMMA, Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.16 Anchura o diámetro del producto (mm): 50 Altura del producto (mm): 43 Ø del agujero para empotrar (mm): 40 Grosor de techo admitido: 0-20 Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. IP: IN IP20 / OUT IP65. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima de la fuente de luz: 3.2W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 14.0. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: +/- 3%. Flujo real (lm): 374. Lm / W reales: 83. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240V/50-60Hz. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 4.5. Equipo regulable incluido: DALI-2/PUSH.