LEDS-C4 - Empotrable de techo PLAY OPTICS modelo AG12 GU10 1xmax15W alimentación no necesaria blanco - AG12-AAG1NABU14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Ajustabilidad - Orientable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AG12-AAG1NABU14
Ref.Sonepar
600660
EAN
8435526805105
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
317...317 lm
Eficacia luminosa:
40...40 lm/W
Anchura:
78 mm
Altura/profundidad:
91 mm
Diámetro exterior:
78 mm
Número de polos:
2
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí


