LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO PLAY PINHOLE ROUND ADJUSTABLE GU10 8W 34.5º BLANCO IN IP20 - AG78-AAG1NABU14

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de portalámparas - GU10

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AG78-AAG1NABU14

Ref.Sonepar

1318988

EAN

8445386986319

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de portalámparas:

GU10

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8...8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

385...385 lm

Eficacia luminosa:

48...48 lm/W

Anchura:

75 mm

Altura/profundidad:

82 mm

Diámetro exterior:

75 mm

Número de polos:

2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Play es la colección de downlights más modular del mercado. Cuenta con distintos módulos LED de 1,5, 3, 7, 13 y 18W a los que se les puede añadir una gran variedad de marcos y accesorios, obteniendo así el downlight específico necesario para cada situación. Dispone además de 4 ópticas con distintas aperturas que van de Ultra Narrow -7º- a Ultra Spot -50º- y se ofrece en 3 temperaturas de color: 2700, 3000K, 4000K además de opciones Warm-Dimming y tunnable white.. LedsC4 Play Pinhole Round Adjustable AG78-AAG1NABU14 Empotrable de techo de uso interior Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Anchura o diámetro del producto (mm): 75 Altura del producto (mm): 82 Ø del agujero para empotrar (mm): 65 Grosor de techo admitido: 0-18 Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. IP: IN IP20 / OUT IP54. Potencia total: 8. Factor de potencia: NULL.