LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO PLAY VISUAL COMFORT ROUND FIXED TRIM LED 19.8W 3000K CRI 92 - AG13-18W9WFDU14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AG13-18W9WFDU14
Ref.Sonepar
1278938
EAN
8445386970578
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
500...500 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
17.7...17.7 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2280...2280 lm
Eficacia luminosa:
127...127 lm/W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
144 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2


