LEDS-C4 - EMPOTRABLE DE TECHO VEO Ø110MM LED 9.7W 3000K CRI 82 106.2º ON-OFF BLANCO TEXT

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 250...250 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90-A032-H2-00

Ref.Sonepar

1227227

EAN

8445386881492

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

250...250 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8.6...8.6 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1460...1460 lm

Eficacia luminosa:

146...146 lm/W

Factor de potencia:

0.82

Longitud:

130 mm

Anchura:

130 mm

Altura/profundidad:

62 mm

Diámetro exterior:

130 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Colección de downlights para espacios de diversos usos y propósitos, que se adapta a distintos diámetros de empotrar, facilitando así, su instalación en techos donde exista un hueco previo.. LedsC4 Veo ø110mm 90-A032-H2-00 Empotrable de techo de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco texturizado. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Semitransparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.32 Longitud del producto (mm): 130 Anchura o diámetro del producto (mm): 130 Altura del producto (mm): 62 Ø del agujero para empotrar (mm): 100 Grosor de techo admitido: 0-25 Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales aislantes. IP: IP54. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: VOSSLOH. Marca del Driver: TRIDONIC. Potencia máxima de la fuente de luz: 8.6W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 82. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 26.4. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 1121. Lm / W reales: 116. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 36. Equipo incluido: Si. Potencia total: 9.7. Factor de potencia: 0.82. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4