LEDS-C4 - Empotrable exterior KOSSEL 16 led 1,5W 4K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-9802-14-CM
Ref.Sonepar
165299
EAN
8435381434977
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
1.5 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


