LEDS-C4 - Empotrable exterior KOSSEL 35 led 3,3W 4K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-9814-14-CM
Ref.Sonepar
176899
EAN
8435381434960
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Fuerza del impacto:
IK10
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
2.4...2.4 W
Eficacia luminosa:
78...78 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
186...186 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
230 mm
Altura/profundidad:
80 mm
Diámetro exterior:
230 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


