LEDS-C4 - Empotrable GEA 3 led LG 6W 4000K inoxidable - 55-9792-CA-CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
55-9792-CA-CM
Ref.Sonepar
159616
EAN
8435381421519
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Acero inox
Receptáculo de color:
Acero inox
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Potencia máxima del sistema:
6 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


